Οδοντωτό παξιμάδι πάκτωσης
Οδοντ. παξιμάδι πάκτωσης, επιψευδ. με άκρο κρούσ.
(ΕΠ) ΚΑΡΦΩΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ A2K H8X15 M4
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε επιχρωμιωμένος
Οι σύνδεσμοι παραμένουν στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια χωρίς να προεξέχουν, οπότε είναι ιδανικοί για την παραγωγή επίπλων.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Για την επεξεργασία ξύλου και υλικών από ξύλο.
Ανοίξτε μια οπή και τοποθετήστε το παξιμάδι στην οπή βίδας μέχρι να στερεωθεί και ευθυγραμμίστε με το ξύλο.
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M4 |
Ύψος (h1) | 8 mm |
Ύψος άκρου εισόδου (a1) | 5 mm |
Πλάτος (b1) | 15 mm |
Διάμετρος οπής διάτρησης | 5,5 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |