Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Οδοντωτό παξιμάδι πάκτωσης

Οδοντ. παξιμάδι πάκτωσης, επιψευδ. με άκρο κρούσ.
(ΕΠ) ΚΑΡΦΩΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ A2K H12X17 M5

Αρ. είδους 03765 12

EAN 4011231352178

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Οδοντωτό παξιμάδι πάκτωσης

Αρ. είδους 03765 12

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Γαλβανισμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
  • Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε επιχρωμιωμένος
Ανακοίνωση

Οι σύνδεσμοι παραμένουν στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια χωρίς να προεξέχουν, οπότε είναι ιδανικοί για την παραγωγή επίπλων.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Για την επεξεργασία ξύλου και υλικών από ξύλο.

Οδηγίες

Ανοίξτε μια οπή και τοποθετήστε το παξιμάδι στην οπή βίδας μέχρι να στερεωθεί και ευθυγραμμίστε με το ξύλο.

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M5

Ύψος (h1)

12 mm

Ύψος άκρου εισόδου (a1)

5,5 mm

Πλάτος (b1)

17 mm

Διάμετρος οπής διάτρησης

6,5 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες