Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βιδωτός γάντζος, λυγισμένος Με σπείρωμα ξυλόβιδας, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ξυλόβιδα, με σπείρωμα
(ΕΠ) ΒΙΔA Α2Κ 5Χ70

Αρ. είδους 023474070
EAN 4011231289795
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
Ονομαστική διάμετρος (d1)

4,8 mm

Μήκος (l1)

70 mm

Εσωτερική διάμετρος γάντζου (d2)

22 mm

Μήκος σπειρώματος (σπείρωμα για ξυλουργική) (lg)

22 mm

Διάμετρος στελέχους

3,8 mm

Ύψος

16 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Διάμετρος αγκυρίου

6 mm

Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου

9 kg

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες