Στεγανοποίηση
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, χωρίς αυτοκεντράρισμα
ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓ/ΠΟΙΗΣΗΣ-(A2K)-8,5X13,4X1,0
Αρ. είδους 0469207
EAN 4048539236299
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Γαλβανισμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
- Χαλύβδινη ροδέλα με χυτευτό χείλος στεγανοποίησης από καουτσούκ, για τη στεγανοποίηση κεφαλών μπουλονιών (χρησιμοποιείται κυρίως με μετρικά εξαγωνικά μπουλόνια σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο DIN) και φλαντζωτών συνδέσεων.
- Για συστήματα υψηλής πίεσης και υποπίεσης, μεγάλο εύρος θερμοκρασιών
- Βέλτιστο αποτέλεσμα στεγανοποίησης χάρη στον ακριβή σχηματισμό του χείλους
- Δεν αποσπάται λόγω πίεσης, ακόμη και σε συνθήκες ακραίας πίεσης, χάρη στην επαφή μετάλλου με μέταλλο
- Ελάχιστη ροπή σύσφιξης
- Δεν απαιτείται εκ νέου σύσφιγξη της εγκατεστημένης στεγανοποίησης
- Αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες στεγανοποιήσεις
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές
- Γρήγορη, εύκολη και αξιόπιστη τοποθέτηση
- Δυνατότητα τοποθέτησης πάνω από το ύψος του κεφαλιού
- Δεν απαιτείται ειδική κατεργασία της μεταλλικής επιφάνειας
- Αντοχή σε θερμοκρασίες από -35 °C έως +120 °C
- Σκληρότητα της ελαστικής στεγανοποίησης: 70 ± 5 Shore
Επαγγελματική εγκατάσταση:
Συνιστάται η δημιουργία μιας κεντρικής εσοχής για τη ροδέλα στεγανοποίησης, ώστε να εμποδίζεται η τοποθέτηση σε έκκεντρη θέση.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για βίδα | M7 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 8,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 13,4 mm |
Πάχος (h1) | 1 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Σκληρότητα Shore A | 70 +/- 5 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -35 to 120 °C |
Διάμετρος φρεζαρίσματος | 13,9 mm |
Οπή διαπέρασης σύμφωνα με DIN 69 f | 7,4 mm |