Τυφλό πριτσίνι, επίπεδη κεφαλή
Τυφλό περτσίνι, μεγ. θολ. κεφ, β.αλ./επιψ. χάλ. Α2
ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΑΛΟΥΜ./ΧΑΛΥΒΑ-A2K ΜΑΥΡ.4X16
Αρ. είδους 093614 16
EAN 4045989844685
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Η ασφαλής σύνδεση
- Τα ιδανικά χαρακτηριστικά παραμόρφωσης επιτρέπουν τη σύνδεση διαφορετικών υλικών (π.χ. μέταλλο με ξύλο, μέταλλο με πλαστικό, εξαρτήματα στερέωσης σε πέτρα, σκυρόδεμα και άλλα δομικά υλικά
- Μεγάλη αντοχή στη διάβρωση
- Χαρακτηριστικά υψηλής αντοχής σε ακτινικά και αξονικά φορτία στην πριτσινωτή σύνδεση
- Ομοιόμορφη σύνδεση της κεφαλής κλεισίματος
- Δεν υπάρχει πιθανότητα υπερβολικής σύσφιγξης
- Δυνατότητα πριτσινώματος μεγάλων τμημάτων
- Εύκολη χρήση για εργασίες συναρμολόγησης
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος x μήκος (d1 x l1) | 4 x 16 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 10,5-12,5 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 12,0 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 1,4 mm |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 4,1-4,2 mm |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 1250 N |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 1800 N |
Υλικό του μανδρελιού | Χάλυβας |
Υλικό του χιτωνίου | Αλουμίνιο |
Επιφάνεια του μανδρελιού | Επιψευδαργυρωμένο |
Επιφάνεια χιτωνίου | Με λάκα |
Πρότυπα | WN 936 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Ημισφαιρική κεφαλή |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!