Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τυφλό πριτσίνι, επίπεδη κεφαλή

Τυφλό πιρτσ., θολ.κεφ., αλ./επιψ.χάλ, τυπικό
ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ/ΧΑΛΥΒΑ-A2K 4Χ6

Αρ. είδους 09364 6

EAN 4045989844838

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τυφλό πριτσίνι, επίπεδη κεφαλή

Αρ. είδους 09364 6

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χιτώνιο: Αλουμίνιο AlMg 2,5, πείρος: Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
  • Πριτσινωτή σύνδεση υψηλής ποιότητας

  • Καθαρό, ασφαλές κλείσιμο

  • Αξιόπιστος μηχανισμός ασφάλισης με μανδρέλι περτσινιού

  • Σταθερά υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και διάτμηση

  • Πριτσινωτές συνδέσεις υψηλής αντοχής, ανθεκτικό στις κρούσεις και μη διαπερατό από ψεκασμούς νερού

  • Το σώμα του πριτσινιού δεν κόβεται σε χαμηλές ονομαστικές τιμές σύσφιξης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος x μήκος (d1 x l1)

4 x 6 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

0,5-3,0 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

8,0 mm

Ύψος κοπής (k1)

1,4 mm

Φορτίο διατμητικής θραύσης

1300 N

Φορτίο εφελκυστικής θραύσης

1500 N

Υλικό του χιτωνίου

Αλουμίνιο, AlMg 2,5

Υλικό του μανδρελιού

Χάλυβας

Επιφάνεια χιτωνίου

Απλός

Επιφάνεια του μανδρελιού

Επιψευδαργυρωμένο

Διάμετρος οπής διάτρησης

4,1 mm

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Θολωτή κεφαλή

Διάμετρος μανδρελιού (dm)

2,1 mm

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πριτσιναδόρος χειρός με μακρύ ακροφύσιο

ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ Φ3,2-4,8 ZEBRA

Για επεξεργασία τυφλών περτσινιών διαμέτρου 3,2 mm, 4 mm και 4,8 mm από αλουμίνιο, χαλκό, χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα
x 1 Ποσότητα
Πριτσιναδόρος χειρός

ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ Φ2,4-4,0 ZEBRA

Για την επεξεργασία τυφλών περτσινιών 2,4 mm, 3 mm και 4 mm από αλουμίνιο, χαλκό, χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα και τυφλών πριτσινιών 5 mm από αλουμίνιο
x 1 Ποσότητα
Περτσιναδόρος χειρός

ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2,4-5

Για την επεξεργασία τυφλών περτσινιών ∅ 2,4 mm, 3 mm και 4 mm από αλουμίνιο, χαλκό, χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα και τυφλών περτσινιών ∅ 5 mm από αλουμίνιο
x 1 Ποσότητα
Εργαλείο πριτσινώματος με μοχλό HNG 26 N

ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ HNG26N-(3,0-6,4MM)

Εργαλείο τοποθέτησης τυφλών περτσινιών για επεξεργασία τυφλών πριτσινιών διαμ. 3,0-6,4 mm
x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενο πιστόλι εφαρμογής τυφλών περτσινιών ANG 18 COMPACT M-CUBE

ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΥΦΛ. ΠΙΡΤΣΙΝΙΩΝ ANG 18 COMPACT

Για τοποθέτηση τυφλών περτσινιών διαμέτρου 2,4 έως 4,8 mm από όλα τα υλικά χωρίς σύνδεση με καλώδιο