Βιδωτός γάντζος, λυγισμένος Με σπείρωμα μετρικού τύπου, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας με μετρικό σπείρωμα
ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΝΟΙΧ ΜΕΤΡ.ΣΠ.Γ/Β Μ4Χ50
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4 mm |
Μήκος (l1) | 50 mm |
Εσωτερική διάμετρος γάντζου (d2) | 16 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l2) | 25 mm |
Διάμετρος στελέχους | 3,5 mm |
Ύψος | 16 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 9 kg |