Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με κρίκο Με σπείρωμα μετρικού τύπου, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας με μετρικό σπείρωμα
(ΕΠ)ΒΙΔΑ ΘΗΛΕΙΑ Γ/Β Μ4Χ40

Αρ. είδους 023460440
EAN 4053479008592

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με κρίκο Με σπείρωμα μετρικού τύπου, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 023460440

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
M4

Μήκος (l1)

42 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

40 mm

Διάμετρος στελέχους (d2)

3,5 mm

Εξωτερική διάμετρος (d3)

13 mm

Εσωτερική διάμετρος (d4)

6 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου

12,5 kg

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες