Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τυφλό πριτσίνι με μαλακές αρπάγες και στρογγυλή πομπέ κεφαλή

Περτσ. για αποκ.επιφ. μεγ.θολ. κεφ. αλ./επιψ. χάλ.
ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΑΛΟΥΜ./ΧΑΛΥΒ.A2K(4-6,5) 4X12

Αρ. είδους 093700412
EAN 4038898163008
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τυφλό πριτσίνι με μαλακές αρπάγες και στρογγυλή πομπέ κεφαλή

Αρ. είδους 093700412

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χιτώνιο: Αλουμίνιο. Μανδρέλι: Γαλβανισμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Χάρη στη βελτιστοποιημένη διαστολή του σώματος περτσινιού, είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μαλακά υλικά

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πριτσιναδόρος χειρός Με μακρύ ακροφύσιο

ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ Φ3,2-4,8 ZEBRA

Για επεξεργασία τυφλών περτσινιών διαμέτρου 3,2 mm, 4 mm και 4,8 mm από αλουμίνιο, χαλκό, χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα
x 1 Ποσότητα
Πριτσιναδόρος χειρός

ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ Φ2,4-4,0 ZEBRA

Για την επεξεργασία τυφλών περτσινιών 2,4 mm, 3 mm και 4 mm από αλουμίνιο, χαλκό, χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα και τυφλών πριτσινιών 5 mm από αλουμίνιο
x 1 Ποσότητα
Περτσιναδόρος χειρός

ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2,4-5

Για την επεξεργασία τυφλών περτσινιών ∅ 2,4 mm, 3 mm και 4 mm από αλουμίνιο, χαλκό, χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα και τυφλών περτσινιών ∅ 5 mm από αλουμίνιο
x 1 Ποσότητα
Εργαλείο πριτσινώματος με μοχλό HNG 26 N

ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ HNG26N-(3,0-6,4MM)

Εργαλείο τοποθέτησης τυφλών περτσινιών για επεξεργασία τυφλών πριτσινιών διαμ. 3,0-6,4 mm
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες