Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα Ίντσα, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας (A2K)

Ροδέλα, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ίντσα
ΡΟΔΕΛΑ-3/8IN-(Γ/Β)-10,0X20X2,5

Αρ. είδους 040838
EAN 4011231358330
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα Ίντσα, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας (A2K)

Αρ. είδους 040838

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

3/8 ίντσας

Εσωτερική διάμετρος (d1)

10 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

20 mm

Πάχος (h1)

2,5 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Άλλο πρότυπο

WN 408

Κατάλληλη για

Βίδες αμερικανικού τύπου

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες