Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Στεγανοποίηση

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, χωρίς αυτοκεντράρισμα
ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓ/ΠΟΙΗΣΗΣ-(A2K)-26,7X35,0X2,0

Αρ. είδους 04692022
EAN 4048539236190
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Στεγανοποίηση

Αρ. είδους 04692022

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χωρίς αυτοκεντράρισμα
  • Γαλβανισμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

  • Χαλύβδινη ροδέλα με χυτευτό χείλος στεγανοποίησης από καουτσούκ, για τη στεγανοποίηση κεφαλών μπουλονιών (χρησιμοποιείται κυρίως με μετρικά εξαγωνικά μπουλόνια σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο DIN) και φλαντζωτών συνδέσεων.

  • Για συστήματα υψηλής πίεσης και υποπίεσης, μεγάλο εύρος θερμοκρασιών

  • Βέλτιστο αποτέλεσμα στεγανοποίησης χάρη στον ακριβή σχηματισμό του χείλους

  • Δεν αποσπάται λόγω πίεσης, ακόμη και σε συνθήκες ακραίας πίεσης, χάρη στην επαφή μετάλλου με μέταλλο

  • Ελάχιστη ροπή σύσφιξης

  • Δεν απαιτείται εκ νέου σύσφιγξη της εγκατεστημένης στεγανοποίησης

  • Αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες στεγανοποιήσεις

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές

  • Γρήγορη, εύκολη και αξιόπιστη τοποθέτηση

  • Δυνατότητα τοποθέτησης πάνω από το ύψος του κεφαλιού

  • Δεν απαιτείται ειδική κατεργασία της μεταλλικής επιφάνειας

  • Αντοχή σε θερμοκρασίες από -35 °C έως +120 °C

  • Σκληρότητα της ελαστικής στεγανοποίησης: 70 ± 5 Shore
Ανακοίνωση

Επαγγελματική εγκατάσταση:


Συνιστάται η δημιουργία μιας κεντρικής εσοχής για τη ροδέλα στεγανοποίησης, ώστε να εμποδίζεται η τοποθέτηση σε έκκεντρη θέση.