Τυφλό πριτσίνι, επίπεδη κεφαλή
Τυφλά πριτσίνια, επίπεδη κεφαλή, αλουμίνιο/επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, τυπικός
(ΕΠ) ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΑΛΟΥΜ./ΧΑΛ.-A2K 2,4Χ6
Αρ. είδους 093624 6
EAN 4024835469838
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πριτσινωτή σύνδεση υψηλής ποιότητας
- Καθαρό, ασφαλές κλείσιμο
- Αξιόπιστος, πατενταρισμένος μηχανισμός ασφάλισης με μανδρέλι πριτσινώματος
- Σταθερά υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και διάτμηση
- Πριτσινωτές συνδέσεις υψηλής αντοχής, ανθεκτικό στις κρούσεις και μη διαπερατό από ψεκασμούς νερού
- Το χιτώνιο του πριτσινιού δεν αποσπάται όταν υποβάλλεται σε χαμηλές ονομαστικές τιμές σύσφιγξης
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος x μήκος (d1 x l1) | 2,4 x 6 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 2,0-4,0 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 4,8 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 0,9 mm |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 390 N |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 580 N |
Υλικό του χιτωνίου | Αλουμίνιο, AlMg 2,5 |
Υλικό του μανδρελιού | Χάλυβας |
Επιφάνεια χιτωνίου | Απλός |
Επιφάνεια του μανδρελιού | Επιψευδαργυρωμένο |
Διάμετρος οπής διάτρησης | 2,5 mm |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Θολωτή κεφαλή |
Διάμετρος μανδρελιού (dm) | 1,5 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!