Τυφλό πριτσίνι με μαλακές αρπάγες και στρογγυλή πομπέ κεφαλή
Περτσ. για αποκ.επιφ. μεγ.θολ. κεφ. αλ./επιψ. χάλ.
ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΑΛΟΥΜ./ΧΑΛΥΒ.A2K(10-14)-4,8X20
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Χάρη στη βελτιστοποιημένη διαστολή του σώματος περτσινιού, είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μαλακά υλικά
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,8 mm |
Μήκος (l1) | 20 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 9,5 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 1,1 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 10,0-14,0 mm |
Υλικό του χιτωνίου | Αλουμίνιο |
Υλικό του μανδρελιού | Χάλυβας |
Επιφάνεια χιτωνίου | Απλός |
Επιφάνεια του μανδρελιού | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Διάμετρος οπής διάτρησης | 5.2 |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 1800 N |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 2000 N |
Ονομαστική διάμετρος x μήκος (Ø d x l) | 4,8 x 20 mm |
Τύπος κεφαλής | Ημισφαιρική κεφαλή |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!