Αυλακωτά παξιμάδια Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, κίτρινος (A2C), λεπτό σπείρωμα για βίδες κασώματος
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10, κίτρινος
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ 10.9 Μ12
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Οδοντωτό παξιμάδι με λεπτό σπείρωμα
- Βήμα σπειρώματος 1,5 mm
Αντοχή στη διάβρωση
Περίπου 96 ώρες διάβρωση μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS
Αρχή λειτουργίας των δοντιών ασφάλισης:
Κατά τη σύσφιγξη, τα δόντια ασφάλισης μετατοπίζουν το άλλο υλικό στην επιφάνεια επαφής του μπουλονιού. Αυτό προκαλεί πλαστική παραμόρφωση που σκληραίνει την επιφάνεια. Δεν παρατηρείται αξιοσημείωτη υποχώρηση στο άκρο σύσφιγξης. Τα δόντια ασφάλισης περιορίζουν την έκταση υποχώρησης της σύνδεσης, επομένως μειώνουν την απώλεια της δύναμης προέντασης.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (D) | M12 x 1,5 |
Ύψος (h1) | 12 mm |
Διάμετρος φλάντζας (dc) | 24 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS17 |
Σχεδίαση | Με φλάντζα |
Πρότυπα | WN 2639 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 10 |
Επιφάνεια | Κίτρινο επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Όχι |
Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης | Πτυχώσεις |
Λειτουργία ασφάλισης | Ασφάλιση έναντι της αυτόματης χαλάρωσης με μηχανική διεμπλοκή |
Μορφή σπειρώματος | Σπείρωμα λεπτού βήματος |