Στρογγυλό χιτώνιο προέκτασης από ανοξ. χάλυβα A2
Στρογγυλό χιτώνιο προέκτασης από ανοξ. χάλυβα A2
ΜΟΥΦΑ ΣΠΕΙΡ ΣΤΡΟΓ WS 9290 A2 M 6X30
Αρ. είδους 0865500630
EAN 4058794999754
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος | M6 |
Μήκος (l) | 30 mm |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 50 |
Εξωτερική διάμετρος (d) | 10 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |