Φρεζάτη λαμαρινόβιδα με εξαλοβική κεφαλή και ακίδα ασφάλισης
DIN 7982 A2 ανοξ. χάλ, φρεζάτη κεφαλή, πείρος TX
ΛΑΜ/ΔΑ ΦΡΕΖΑΤΗ A2 TX20 PIN 4,2X19
Αρ. είδους 0284014219
EAN 4061975327406
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | C |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,2 mm |
Μήκος (l1) | 19 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 9,1 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3,8 mm |
Εσωτερική οδήγηση | TX20+P |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | TX με πείρο ασφαλείας |
Τύπος κεφαλής | Φρεζαριστή κεφαλή 80 μοιρών |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.) | Όχι |
Σχήμα άκρου | Άκρο |