Παξιμάδι με πεταλούδα, (αμερικανικού τύπου) Ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, παρόμοιος με DIN 314
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ SIDIN314 US A2 M8
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | DIN 314 παρόμοιο |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | Αμερικανικού τύπου |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M8 |
Ύψος φτερού (h1) | 14,5 mm |
Πλάτος πεταλούδας στο παξιμάδι (e1) | 30 mm |
Πάχος φτερού | 3 mm |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |