Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με πεταλούδα, (αμερικανικού τύπου) Ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, παρόμοιος με DIN 314
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ SIDIN314 US A2 M6

Αρ. είδους 034406
EAN 4058794793321

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι με πεταλούδα, (αμερικανικού τύπου) Ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Αρ. είδους 034406

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
DIN 314 παρόμοιο

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

Αμερικανικού τύπου

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M6

Ύψος φτερού (h1)

13 mm

Πλάτος πεταλούδας στο παξιμάδι (e1)

28 mm

Πάχος φτερού

2,5 mm