Βιδωτός γάντζος Ανοξείδωτος χάλυβας A2
Ανοξείδωτος χάλυβας A2 με σπείρωμα ξυλόβιδας
ΒΙΔΩΤΟΣ ΓΑΝΤΖΟΣ M8706 A2 4,4X65
Αρ. είδους 5176055022
EAN 4056807170961
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος (l1) | 65 mm |
Εσωτερική διάμετρος γάντζου (d2) | 22 mm |
Μήκος σπειρώματος (σπείρωμα για ξυλουργική) (lg) | 16 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Χρώμα | Χρωματισμένος ανοξείδωτος χάλυβας |
Μήκος βιδώματος | 16 mm |
Σχεδίαση | Με βιδωτό γάντζο, Καμπύλο, Ανοιχτό |