Βιδωτός γάντζος Ανοξείδωτος χάλυβας A2
Ανοξείδωτος χάλυβας A2 με σπείρωμα ξυλόβιδας
ΒΙΔΩΤΟΣ ΓΑΝΤΖΟΣ M8706 A2 3,3X40MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος (l1) | 40 mm |
Εσωτερική διάμετρος γάντζου (d2) | 14 mm |
Μήκος σπειρώματος (σπείρωμα για ξυλουργική) (lg) | 10 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Χρώμα | Χρωματισμένος ανοξείδωτος χάλυβας |
Μήκος βιδώματος | 10 mm |
Σχεδίαση | Με βιδωτό γάντζο, Καμπύλο, Ανοιχτό |