Παξιμάδι με πριτσίνι με μικρή φρεζάτη κεφαλή και ραβδωτό στέλεχος
Μικρή φρεζ. κεφ., ανοξ. χάλ. A2, ραβδ. στέλ. αν.
ΠΕΡΤΣΙΝ ΜΕ ΣΠΕΙΡ.ΦΡΕΖ.ΚΕΦΑΛ A2 M4X10
Αρ. είδους 09421400
EAN 4056807129693

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Παξιμάδια με πριτσίνι, δύο τύποι στερέωσης: Σύνδεση με πριτσίνι και πρόσθετη βιδωτή σύνδεση
- Αυτό επιτρέπει κυρίως τη χρήση βιδωτών συνδέσεων σε δομικά στοιχεία με σχετικά λεπτά τοιχώματα
Οι καθορισμένες τιμές που σχετίζονται με τη μέγιστη ελκτική δύναμη του σπειρώματος και τη μέγιστη ροπή σύσφιγξης παρέχονται απλώς για καθοδήγηση. Συνεπώς, οι πληροφορίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τεμάχιο εργασίας, την ανοχή της οπής και την τραχύτητα της επιφάνειας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M4 |
Μήκος (l1) | 10 mm |
Διάμετρος κεφαλής (d1) | 7 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 5,9 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 0,9 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (s1) | 0,5-3 mm |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 6860 N |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 2940 N |
Μέγ. ροπή σύσφιγξης | 9 Nm |
Διάμετρος οπής διάτρησης | 6 mm |
Λεπτομέρεια στελέχους | Με ραβδωτό στέλεχος |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!