Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με πριτσίνι με φρεζαριστή κεφαλή και ραβδωτό στέλεχος

Φρεζάτη κεφαλή, ανοξ. χάλ. Α2, ραβδ. στέλεχος αν.
ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΦΡ.A2 M10X 21,0

Αρ. είδους 0942100010
EAN 4056807195605

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι με πριτσίνι με φρεζαριστή κεφαλή και ραβδωτό στέλεχος

Αρ. είδους 0942100010

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 250 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανοξείδωτος χάλυβας A2
  • Αυξημένο κλείδωμα κατά της περιστροφής χάρη στο ραβδωτό στέλεχος
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M10

Μήκος (l1)

21 mm

Διάμετρος κεφαλής (d1)

15,5 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

12,9 mm

Ύψος κοπής (k1)

1,8 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (s1)

1,5-4,0 mm

Φορτίο εφελκυστικής θραύσης

34300 N

Φορτίο διατμητικής θραύσης

8110 N

Μέγ. ροπή σύσφιγξης

33 Nm

Διάμετρος οπής διάτρησης

13,0 mm

Λεπτομέρεια στελέχους

Με ραβδωτό στέλεχος

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες

Τελευταία προβολή

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή ISO 10642, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή ISO 10642, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

Επίπεδο πινέλο LM ECONOMY Για βαφές που αραιώνονται με διαλύτες

Επίπεδο πινέλο LM ECONOMY Για βαφές που αραιώνονται με διαλύτες

Δακτύλιος στεγανοποίησης, αμερικανικού τύπου NBR 70

Δακτύλιος στεγανοποίησης, αμερικανικού τύπου NBR 70

Φρεζάτη αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με ανυψωμένη κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7983, επιψευδαργυρωμένος, χάλυβας, μαύρος (A2S), με σταυροειδή εσοχή με διαμόρφωση H.

Φρεζάτη αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με ανυψωμένη κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7983, επιψευδαργυρωμένος, χάλυβας, μαύρος (A2S), με σταυροειδή εσοχή με διαμόρφωση H.

Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7981, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), σχήμα C, με μύτη

Λαμαρινόβιδα με πομπέ κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7981, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), σχήμα C, με μύτη

Κολλάει και Στεγανοποιεί 25 LM Standard Line

Κολλάει και Στεγανοποιεί 25 LM Standard Line

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Πάστα χαλκού CU 800

Πάστα χαλκού CU 800

Περίβλημα πολλαπλών σημείων Για σύνδεσμο τύπου λεπίδας 6,3 x 0,8 mm

Περίβλημα πολλαπλών σημείων Για σύνδεσμο τύπου λεπίδας 6,3 x 0,8 mm

Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021 (με μεγάλη εξωτερική διάμετρο), ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021 (με μεγάλη εξωτερική διάμετρο), ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός