Παξιμάδι με οδοντωτή ροδέλα Ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
Παρ.με DIN 6923 απλός ανοξ.χάλ.A2 με εγκ, δόν.ασφ.
(ΕΠ) ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ DIN6923 A2 Μ12
Αρ. είδους 0387000012
EAN 4046777064162
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το πρότυπο DIN 6923 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το EN 1661. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (Το λεπτό σπείρωμα καταργήθηκε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για το μέγεθος M10 άλλαξε από 15 mm σε 16 mm).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M12 |
Ύψος (h1) | 12 mm |
Διάμετρος φλάντζας (dc) | 26 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS18 |
Πρότυπα | DIN 6923 παρόμοιο |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 50 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης | Οδόντωση |
Λειτουργία ασφάλισης | Ασφάλιση έναντι της αυτόματης χαλάρωσης με μηχανική διεμπλοκή |
Τύπος κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Βήμα | 1,75 mm |