Τυφλό πριτσίνι, επίπεδη κεφαλή
Τυφλό πριτσίνι, επίπεδη μύτη,/ανοξ. χάλ. Α2
ΠΕΡΤΣΙΝΙ A2 DIN 7337 5.0X 8
Αρ. είδους 09319508
EAN 4056807121802

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος x μήκος (d1 x l1) | 5 x 8 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 2,0-4,0 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 9,5 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 1,2 mm |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 5,1-5,2 mm |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 5000 N |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 6500 N |
Υλικό του χιτωνίου | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Υλικό του μανδρελιού | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια χιτωνίου | Απλός |
Επιφάνεια του μανδρελιού | Απλός |
Διάμετρος οπής διάτρησης | 5,1 mm |
Πρότυπα | WN 931 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Θολωτή κεφαλή |
Διάμετρος μανδρελιού (dm) | 2,9 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!