Τυφλά στεγανά πριτσίνια, επίπεδη κεφαλή
Τυφλό περτσίνι κλ.άκρου, θολ.κεφ., ανοξ.χάλ. A2/C1
ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΤΥΦ A2/C1-(4,5-6,5)-4,0X12
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κεφαλή μανδρελιού πριτσινώματος συγκράτησης
- Πολύ παχύ χιτώνιο πριτσινιού τοίχου χάρη στο λεπτότερο μανδρέλι, εξασφαλίζει υψηλή αντοχή διάτμησης.
- Στέλεχος πριτσινιού σε σχήμα κυπέλλου
- Πριτσίνι ανθεκτικό στον αέρα και σε ψεκασμό νερού
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Ονομαστική διάμετρος x μήκος (Ø d1 x l1) | 4 x 12 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 8,0 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 1,4 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 4,5-6,5 mm |
Υλικό του χιτωνίου | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Υλικό του μανδρελιού | Ανοξείδωτος χάλυβας C1 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Διάμετρος οπής διάτρησης | 4,1 mm |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 3000 N |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 3500 N |
Τύπος κεφαλής | Θολωτή κεφαλή |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!