Ντίζα στερέωσης Ανοξείδωτος χάλυβας A2
Ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
ΝΤΙΖΟΣΤΡΙΦΟΝΟ A2 M8X160
Αρ. είδους 0865540816
EAN 4045727282205
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ευκολότερος χειρισμός κατά τη σύσφιγξη με μηχανικό κλειδί χάρη στο επίπεδο τμήμα για εξωτερικό μηχανικό κλειδί από το μέγεθος M8
Φύλλα δεδομένων(X)
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x μήκος (d) | M8 x 160 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 6 mm |
Μήκος σπειρώματος (σπείρωμα για ξυλουργική) | 50 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 50 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!