Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ντίζα στερέωσης Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
ΝΤΙΖΟΣΤΡΙΦΟΝΟ A2 8X80

Αρ. είδους 0865540880
EAN 4056807128450

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Με επίπεδο τμήμα για εξωτερικό μηχανικό κλειδί από το μέγεθος M8
  • Ευκολότερος χειρισμός κατά τη σύσφιγξη με μηχανικό κλειδί χάρη στο επίπεδο τμήμα για εξωτερικό μηχανικό κλειδί από το μέγεθος M8
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x μήκος (d)

M8 x 80 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

6 mm

Μήκος σπειρώματος (σπείρωμα για ξυλουργική)

40 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

30 mm

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εργαλείο βιδώματος Για ντίζες στερέωσης

ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΤΙΖΑΣ 1/2 Μ8

Δεν απαιτείται βίδωμα μέσα ή επιπλέον ρύθμιση των βιδωτών εξαρτημάτων μέσα στο παξιμάδι
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες