Τυφλό πριτσίνι, επίπεδη κεφαλή
Τυφλό πριτσίνι, επίπεδη μύτη,/ανοξ. χάλ. Α2
ΠΕΡΤΣΙΝΙ A2/A2-(17,0-20,0)-6,4X25
Αρ. είδους 093196425
EAN 4056808710159

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος x μήκος (d1 x l1) | 6,4 x 25 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 17-20 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 13 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 1,9 mm |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 6,5-6,6 mm |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 7500 N |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 9300 N |
Υλικό του χιτωνίου | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Υλικό του μανδρελιού | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια χιτωνίου | Απλός |
Επιφάνεια του μανδρελιού | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Θολωτή κεφαλή |
Διάμετρος μανδρελιού (dm) | 3,85 mm |