Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με πριτσίνι, μικρή φρεζάτη κεφαλή Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Μικρή φρεζάτη κεφαλή , ανοξ. χάλυβας A2 ανοιχτή
ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΣΠΕΙΡ ΦΡ A2 15,5X9,95 M8

Αρ. είδους 094218

EAN 4011231863896

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι με πριτσίνι, μικρή φρεζάτη κεφαλή Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Αρ. είδους 094218
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
  • Με εξαιρετικά μικρή φρεζάτη κεφαλή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M8

Διάμετρος κεφαλής (d1)

11,0 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

9,95 mm

Μήκος (l1)

15,5 mm

Ύψος κοπής (k1)

0,4 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (s1)

0,25-3,00 mm

Διάμετρος οπής διάτρησης

10,0 mm

Σχεδίαση

Με μικρή φρεζαριστή κεφαλή

Φορτίο εφελκυστικής θραύσης

27000 N

Φορτίο διατμητικής θραύσης

5200 N

Μέγ. ροπή σύσφιγξης

20 Nm

Τύπος κεφαλής

Μικρή φρεζάτη κεφαλή

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες