Βίδα στεγανοποίησης υδραυλικών συνδέσεων, ανοξείδωτος χάλυβας A2, επιχαλκωμένος
ASSY ανοξ. χάλυβας επιχαλκωμένος A2 με ροδέλα AW
ΒΙΔΑ 4,5X45 Α2
Αρ. είδους 0238545045
EAN 4024835861526
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Βίδα ASSY με κεφαλή AW
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 4,5 mm |
Διάμετρος ροδέλας (ds) | 15 mm |
Μήκος (l1) | 45 mm |
Μήκος σπειρώματος (b) | 28 mm |
Υλικό | Stainless steel |
Επιφάνεια | Με επιχάλκωση |
Υλικό της ροδέλας | Χαλκός |
Επιφάνεια της ροδέλας | Απλός |
Υλικό ροδέλας στεγανοποίησης | EPDM |
Χρώμα | Χαλκός |
Ονομαστική διάμετρος x μήκος x μήκος σπειρώματος βίδας | 4,5 x 45 x 28 mm |
Εσωτερική οδήγηση | AW20 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!