Σχάρα εξαερισμού, ανοξείδωτος χάλυβας A2
Σχάρα εξαερισμού, ανοξείδωτος χάλυβας A2, τύπος H
ΠΕΡΣΙΔΑ 212 X 57 X 0,6 MM A2
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Χρώμα | Χρωματισμένος ανοξείδωτος χάλυβας |
Επίπεδο στιλπνότητας | Με στίλβωση |
Μήκος | 212 mm |
Πλάτος | 57 mm |
Πάχος | 0,6 mm |