Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπουλόνι με κρίκο με σπείρωμα ξυλόβιδας, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2

Ανοξείδωτος χάλυβας A2, σπείρωμα ξυλόβιδας
ΒΙΔΑ ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 20X10ΜΜ ΓΙΑ ΞΥΛΟ

Αρ. είδους 5067000091

EAN 4062856413188

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπουλόνι με κρίκο με σπείρωμα ξυλόβιδας, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2

Αρ. είδους 5067000091

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

WOTHR4,1

Μήκος (l1)

20 mm

Μήκος σπειρώματος (σπείρωμα για ξυλουργική)

12 mm

Διάμετρος στελέχους (d2)

3,2 mm

Εξωτερική διάμετρος (d3)

16,4 mm

Εσωτερική διάμετρος (d4)

10 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου

9 kg

Διάμετρος αγκυρίου

6 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες