Παξιμάδι με πριτσίνι με φρεζαριστή κεφαλή και ραβδωτό στέλεχος
Φρεζάτη κεφαλή, ανοξ. χάλ. Α2, ραβδ. στέλεχος αν.
ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΦΡ.A2 12,5-M4
Αρ. είδους 094210004
EAN 4050642507210
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αυξημένο κλείδωμα κατά της περιστροφής χάρη στο ραβδωτό στέλεχος
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M4 |
Μήκος (l1) | 12,5 mm |
Διάμετρος κεφαλής (d1) | 8,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 5,9 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 1,5 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (s1) | 1,5-4,0 mm |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 10130 N |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 3720 N |
Μέγ. ροπή σύσφιγξης | 9 Nm |
Διάμετρος οπής διάτρησης | 6,0 mm |
Λεπτομέρεια στελέχους | Με ραβδωτό στέλεχος |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!