Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου, μίας χρ., πολύ ανθεκτ., τύπος A
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΚΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ XSTRONG,T-A




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Χωρίς πούδρα
- Ασφαλές για τρόφιμα
- Διαδικασία κατασκευής χωρίς σιλικόνη
- Καλό άδραγμα λόγω στην εκτραχυμένη επιφάνεια
- Σε πρακτικό διανεμητή μίας χρήσης
Φύλλα δεδομένων(X)
- Χημική βιομηχανία
- Κλάδος επεξεργασίας τροφίμων και τροφοδοσίας γευμάτων
- Κλάδος ηλεκτρονικών και υπολογιστών
- Εργαστήρια και έρευνα
- Καθαρισμός και συντήρηση
- Προστασία προϊόντων και κλάδος εκτυπώσεων
Χρώμα | Μπλε |
Μέγεθος | M |
Υλικό | Νιτρίλιο |
Εσωτερικό φινίρισμα | Χωρίς σκόνη, Χλωριωμένο |
Πρότυπα | ISO 21420, EN 374, EN 388 |
Κατηγορία | III |
Μήκος | 300 mm |
Πάχος υλικού | 0,20 mm |
Ανοχή, πάχος υλικού (+/-) | 0,01 mm |
Σχεδίαση | Εξαιρετικά ισχυρό |