Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛ.ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΗΜ.ΠΡΟΣT. XXL

Αρ. είδους 0899470421

EAN 4062856214068

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A

Αρ. είδους 0899470421

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
  • Χωρίς πούδρα

  • Ασφαλές για τρόφιμα

  • Διαδικασία κατασκευής χωρίς σιλικόνη

  • Καλό άδραγμα λόγω στην εκτραχυμένη επιφάνεια

  • Σε πρακτικό διανεμητή μίας χρήσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Χημική βιομηχανία

  • Κλάδος επεξεργασίας τροφίμων και τροφοδοσίας γευμάτων

  • Κλάδος ηλεκτρονικών και υπολογιστών

  • Εργαστήρια και έρευνα

  • Καθαρισμός και συντήρηση

  • Προστασία προϊόντων και κλάδος εκτυπώσεων

Χρώμα

Μπλε

Μέγεθος

XXL

Υλικό

Νιτρίλιο

Εσωτερικό φινίρισμα

Χωρίς σκόνη, Χλωριωμένο

Πρότυπα

ISO 21420, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018

Κατηγορία

III

Μήκος

300 mm

Πάχος υλικού

0,20 mm

Ανοχή, πάχος υλικού (+/-)

0,01 mm

Σχεδίαση

Εξαιρετικά ισχυρό

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες