Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα πινακίδας κυκλοφορίας

Βίδα πινακίδας κυκλοφορίας τύπου S
(ΕΠ) ΒΙΔA ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ OPEL 5,5X1

Αρ. είδους 010305519
EAN 4011231170741
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
Επιψευδαργυρωμένο

Μορφή

C

Ονομαστική διάμετρος (d1)

5,5 mm

Διάμετρος ροδέλας (d2)

12,5 mm

Μήκος (l1)

19 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

10,8 mm

Ύψος κοπής (k1)

3,95 mm

Πάχος ροδέλας (h1)

1,6 mm

Εσωτερική οδήγηση

H3

DIN

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος κεφαλής

Πομπέ κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Σχήμα άκρου

Άκρο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες