Κωνικό γρασαδοράκι σχήματος A, ευθύγραμμο DIN 71412, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, σχήμα Α
DIN 71412, επιψευδ. χάλυβας, σχήμα Α, εξαγωνικό
ΓΡΑΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΙΣΙΑ DIN71412 H1 Γ/Β M6X1
Αρ. είδους 098640
EAN 4011231917544
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κωνικό αρσενικό σπείρωμα, αυτοασφαλιζόμενο
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Μορφή | A, H1, Εξαγωνική |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (d1) | M6 x 1 |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 6 mm |
Μήκος (l1) | 15 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (lg) | 5,5 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s1) | 7 mm |
Πρότυπα | DIN 71412 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |