Κωνικό γρασαδοράκι , ίντσα, σχήμα A, ευθύγραμμο DIN 71412, σχήμα Α, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ίντσα
DIN 71412, επιψευδ. χάλυβας, σχήμα Α, εξαγ., ίντσα
(ΕΠ) ΓΡΑΣΑΔΟΡAKIA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Με κωνικό σπείρωμα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Μορφή | A, H1, Εξαγωνική |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 1/4 in |
Μήκος (l1) | 17,5 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s1) | 14 mm |
Πρότυπα | DIN 71412 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος σπειρώματος | Εξωτερικό σπείρωμα κωνικού σωλήνα, Whitworth |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |