Κωνικό γρασαδοράκι σχήματος A, ευθύγραμμο DIN 71412, σχήμα A, ανοξείδωτος χάλυβας A1
DIN 71412, ανοξείδωτος χάλυβας σχήμα A, εξαγων.
(ΕΠ)ΓΡΑΣΑΔ ΕΥΘΥ ΚΩΝ.PIN71412 A2 6X1
Αρ. είδους 098675 61
EAN 4053479668703
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Με κωνικό σπείρωμα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Μορφή | A, H1, Εξαγωνική |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (d1) | M6 x 1 |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 6 mm |
Μήκος (l1) | 15 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (lg) | 5,5 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s1) | 7 mm |
Πρότυπα | DIN 71412 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A1, 1,4305 |
Επιφάνεια | Απλός |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |