Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κωνικό γρασαδοράκι σχήματος A, ευθύγραμμο DIN 71412, σχήμα A, ανοξείδωτος χάλυβας A1

DIN 71412, ανοξείδωτος χάλυβας σχήμα A, εξαγων.
(ΕΠ) ΓΡΑΣΑΔΟΡΑΚΙ DIN71412 A2 M10X1

Αρ. είδους 098675 101
EAN 4056807278094

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Με κωνικό σπείρωμα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Μορφή

A, H1, Εξαγωνική

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (d1)

M10 x 1

Ονομαστική διάμετρος (d1)

10 mm

Μήκος (l1)

15,5 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (lg)

5,5 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s1)

11 mm

Πρότυπα

DIN 71412

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A1, 1,4305

Επιφάνεια

Απλός

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα