Κωνικό γρασαδοράκι σχήματος A, ευθύγραμμο DIN 71412, σχήμα A, ανοξείδωτος χάλυβας A1
DIN 71412, ανοξείδωτος χάλυβας σχήμα A, εξαγων.
ΓΡΑΣΑΔΟΡ DIN71412-A-H1-A1-WS9-M8X1
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Με κωνικό σπείρωμα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Μορφή | A, H1 |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (d1) | M8 x 1 |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 8 mm |
Μήκος (l1) | 15 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (lg) | 5,5 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s1) | 9 mm |
Πρότυπα | DIN 71412 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2, 1,4305 |
Επιφάνεια | Γυμνό |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |