Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κωνικό γρασαδοράκι σχήματος A, ευθύγραμμο DIN 71412, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, σχήμα Α

DIN 71412, επιψευδ. χάλυβας, σχήμα Α, εξαγωνικό
ΓΡΑΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΙΣΙΑ ΓΩΝΙΑ 10Χ1

Αρ. είδους 098642

EAN 4011231917605

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κωνικό γρασαδοράκι σχήματος A, ευθύγραμμο DIN 71412, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, σχήμα Α

Αρ. είδους 098642

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Κωνικό αρσενικό σπείρωμα, αυτοασφαλιζόμενο

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Μορφή

A, H1, Εξαγωνική

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (d1)

M10 x 1

Ονομαστική διάμετρος (d1)

10 mm

Μήκος (l1)

15 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (lg)

5,5 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s1)

11 mm

Πρότυπα

DIN 71412

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα