Κωνικό γρασαδοράκι σχήματος A, ευθύγραμμο DIN 71412, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, σχήμα Α
DIN 71412, επιψευδ. χάλυβας, σχήμα Α, εξαγωνικό
(ΕΠ) ΓΡΑΣΑΔΟΡΑΚΙΑ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κωνικό αρσενικό σπείρωμα, αυτοασφαλιζόμενο
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Μορφή | A, H1, Εξαγωνική |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (d1) | M8 x 1,25 |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 8 mm |
Μήκος (l1) | 15 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (lg) | 5,5 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s1) | 9 mm |
Πρότυπα | DIN 71412 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |