Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Οδοντωτή ροδέλα ασφαλείας, εξωτερική οδόντωση, σχήμα A Ανοξείδωτος χάλυβας DIN 6798 A4. Με εξωτερική οδόντωση.

DIN 6798, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4, σχήμα Α
ΑΣΤΕΡ/ΔΗΣ ΡΟΔ.DIN6798A4 A 8.4 Μ8

Αρ. είδους 0432284
EAN 4058794901740

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Οδοντωτή ροδέλα ασφαλείας, εξωτερική οδόντωση, σχήμα A Ανοξείδωτος χάλυβας DIN 6798 A4. Με εξωτερική οδόντωση.

Αρ. είδους 0432284

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M8

Εσωτερική διάμετρος (d1)

8,4 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

15 mm

Ύψος (h1)

2,4 mm

Πάχος (s1)

0,8 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

A

Σχεδίαση

Με εξωτερική οδόντωση

DIN

6798

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες