Οδοντωτή ροδέλα ασφαλείας, εξωτερική οδόντωση, σχήμα A Ανοξείδωτος χάλυβας DIN 6798 A4. Με εξωτερική οδόντωση.
DIN 6798, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4, σχήμα Α
ΑΣΤΕΡ/ΔΗΣ ΡΟΔ.DIN6798 A4 A 4.3 Μ4
Αρ. είδους 0432243
EAN 4056807227047
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M4 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 4,3 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 8 mm |
Ύψος (h1) | 1,5 mm |
Πάχος (s1) | 0,5 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | A |
Σχεδίαση | Με εξωτερική οδόντωση |
DIN | 6798 |