Οδοντωτή ροδέλα ασφαλείας, εξωτερική οδόντωση, σχήμα A Ανοξείδωτος χάλυβας DIN 6798 A4. Με εξωτερική οδόντωση.
DIN 6798, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4, σχήμα Α
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔ.ΡΟΔ.Α4 DIN6798A 15,0 Μ14
Αρ. είδους 0432215
EAN 4038898264316
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M14 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 15 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 24 mm |
Ύψος (h1) | 3 mm |
Πάχος (s1) | 1 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | A |
Σχεδίαση | Με εξωτερική οδόντωση |
DIN | 6798 |