Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Οδοντωτή ροδέλα ασφαλείας, εξωτερική οδόντωση, σχήμα A DIN 6798, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K). Με εξωτερική οδόντωση

DIN 6798, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, σχήμα Α
ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔ.ΓΑΛΒ.DIN6798 Φ7,4

Αρ. είδους 04297
EAN 4011231375399

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Οδοντωτή ροδέλα ασφαλείας, εξωτερική οδόντωση, σχήμα A DIN 6798, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K). Με εξωτερική οδόντωση

Αρ. είδους 04297

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Με δυνατότητα αποθήκευσης σε σύστημα ORSY

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M7

Εσωτερική διάμετρος (d1)

7,4 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

12,5 mm

Ύψος (h1)

2,4 mm

Πάχος (s1)

0,8 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Μορφή

A

Σχεδίαση

Με εξωτερική οδόντωση

DIN

6798

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες