Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Οδοντωτή ροδέλα ασφαλείας, εξωτερική οδόντωση, σχήμα A Ανοξείδωτος χάλυβας DIN 6798 A2. Με εξωτερική οδόντωση.

DIN 6798, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα Α
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔ.ΡΟΔΕΛA Α2 DIN6798 AV 10,5

Αρ. είδους 04312105
EAN 4058794901474
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
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M10

Εσωτερική διάμετρος (d1)

10,5 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

18 mm

Ύψος (h1)

2,7 mm

Πάχος (s1)

0,9 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

A

Σχεδίαση

Με εξωτερική οδόντωση

DIN

6798

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες