Οδοντωτή ροδέλα ασφαλείας, εξωτερική οδόντωση, σχήμα A Ανοξείδωτος χάλυβας DIN 6798 A2. Με εξωτερική οδόντωση.
DIN 6798, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα Α
ΑΣΤΕΡΟΕΙΔ.ΡΟΔΕΛA Α2 DIN6798 A 5,3
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M5 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 5,3 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 10 mm |
Ύψος (h1) | 1,8 mm |
Πάχος (s1) | 0,6 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | A |
Σχεδίαση | Με εξωτερική οδόντωση |
DIN | 6798 |