Ροδέλα ωμέγα Για άξονες, τυπικό σχέδιο, σχήμα A, DIN 471, χάλυβας ελατηρίων, φωσφατωμένος και λαδωμένος
DIN 471, φωσφατ. χάλυβας ελατηρίων, έκδ. standard
(ΕΠ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΞ.ΑΞΟΝ.DIN471 58X2,0
Αρ. είδους 043858
EAN 4011231379106
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για ασφαλή περιορισμό της ελευθερίας κίνησης, ακόμα κι όταν υπάρχουν περιστροφικές κινήσεις εξαρτημάτων του μηχανήματος σε άξονες και οπές διάτρησης σε προκαθορισμένο επίπεδο
- Οι υψηλές πιέσεις και οι δυνάμεις εφελκυσμού και κρούσης μεταφέρονται χωρίς συστροφή
- Μεταφορά υψηλών αξονικών δυνάμεων από το εξάρτημα του μηχανήματος που ασκεί πίεση στο τοίχωμα της αυλάκωσης
- Οι δακτύλιοι άξονα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε υψηλές ταχύτητες
- Οι δακτύλιοι αφαιρούνται γρήγορα και εύκολα με την κατάλληλη πένσα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για άξονες | 58 mm |
Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης | 55 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 53,8 mm |
Πλάτος κρίκου (a1) | 7,3 mm |
Πλάτος (b1) | 5,6 mm |
Πάχος (s1) | 2 mm |
Πρότυπα | DIN 471 |
Σχεδίαση | Τυπική σχεδίαση |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Φωσφατωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |